TEAFLEX - TEARBPP027 RIDUZIONE RB027 PG13,5M-PG21 F - RBPP027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimensione della filettatura PG interna - 21
Dimensione della filettatura PG esterna - 13
Confezione
10 PZ
EAN
8030343067011
Codice prodotto
TEARBPP027
Cod. produttore
RBPP027
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimensione della filettatura PG interna:
21
Dimensione della filettatura PG esterna:
13
Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG


