pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPP026 RIDUZIONE RB026 PG13,5M-PG16 F - RBPP026

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBPP026 RIDUZIONE RB026 PG13,5M-PG16 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 16

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 13

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343067004

Codice prodotto

TEARBPP026

Cod. produttore

RBPP026

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

16

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

13

Materiale:

Ottone

Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG