pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPP025A RIDUZIONE RB025A PG11 M-PG16 F - RBPP025A

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBPP025A RIDUZIONE RB025A PG11 M-PG16 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 16

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 11

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343066991

Codice prodotto

TEARBPP025A

Cod. produttore

RBPP025A

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

16

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

11

Materiale:

Ottone

Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG