TEAFLEX - TEARBPP024 RIDUZIONE RB024 PG09 M-PG16 F - RBPP024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Dimensione della filettatura PG interna - 16
Tipo di filettatura esterna - PG
Dimensione della filettatura PG esterna - 9
Materiale - Ottone
Confezione
20 PZ
EAN
8030343066977
Codice prodotto
TEARBPP024
Cod. produttore
RBPP024
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Dimensione della filettatura PG interna:
16
Tipo di filettatura esterna:
PG
Dimensione della filettatura PG esterna:
9
Materiale:
Ottone
Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG


