TEAFLEX - TEARBPP022 RIDUZIONE RB022 PG09 M-PG11 F - RBPP022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimensione della filettatura PG interna - 11
Dimensione della filettatura PG esterna - 9
Confezione
1 PZ
EAN
8030343066953
Codice prodotto
TEARBPP022
Cod. produttore
RBPP022
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimensione della filettatura PG interna:
11
Dimensione della filettatura PG esterna:
9
Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG


