pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPP021 RIDUZIONE RB021 PG07 M-PG09 F - RBPP021

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBPP021 RIDUZIONE RB021 PG07 M-PG09 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione della filettatura PG interna - 9

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343066946

Codice prodotto

TEARBPP021

Cod. produttore

RBPP021

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensione della filettatura PG interna:

9

Dimensione della filettatura PG esterna:

7

Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG