pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPG43 RIDUZIONE RB43 PG48 M-2 F - RBPG43

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBPG43 RIDUZIONE RB43 PG48 M-2 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 2 pollici

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343066915

Codice prodotto

TEARBPG43

Cod. produttore

RBPG43

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

2 pollici

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS