pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPG37B RIDUZIONE RB37B PG16 M- 3/4F - RBPG37B

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBPG37B RIDUZIONE RB37B PG16 M- 3/4F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - no

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 3/4 di pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343066847

Codice prodotto

TEARBPG37B

Cod. produttore

RBPG37B

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

no

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

3/4 di pollice

Dimensione della filettatura PG interna:

16

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS