pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPG37A RIDUZIONE RB37A PG13,5M- 3/4F - RBPG37A

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBPG37A RIDUZIONE RB37A PG13,5M-  3/4F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 13

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 3/4 di pollice

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343066830

Codice prodotto

TEARBPG37A

Cod. produttore

RBPG37A

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

13

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

3/4 di pollice

Materiale:

Ottone

Nichelato:

no

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS