pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPG33 RIDUZIONE RB33 PG09 M- 3/8F - RBPG33

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBPG33 RIDUZIONE RB33 PG09 M- 3/8F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 3/8 di pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343066779

Codice prodotto

TEARBPG33

Cod. produttore

RBPG33

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

3/8 di pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS