pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPG32 RIDUZIONE RB32 PG09 M- 1/4F - RBPG32

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBPG32 RIDUZIONE RB32 PG09 M- 1/4F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1/4 di pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343066755

Codice prodotto

TEARBPG32

Cod. produttore

RBPG32

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1/4 di pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS