pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM50N RIDUZ. RBM50N ISO 50M-2 F - RBM50N

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBM50N RIDUZ.  RBM50N ISO 50M-2  F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 2 pollici

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 50

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343066717

Codice prodotto

TEARBM50N

Cod. produttore

RBM50N

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

2 pollici

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

50

Materiale:

Ottone

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.