TEAFLEX - TEARBM508 RIDUZ. RBM508 ISO 50M-PG42 F - RBM508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Dimensione della filettatura PG interna - 42
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 50
Materiale - Ottone
Confezione
5 PZ
EAN
8030343066724
Codice prodotto
TEARBM508
Cod. produttore
RBM508
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Dimensione della filettatura PG interna:
42
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Dimesione della filettatura esterna (metrica):
50
Materiale:
Ottone
Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.


