pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM408 RIDUZ. RBM408 ISO 40M-PG42 F - RBM408

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBM408 RIDUZ. RBM408 ISO 40M-PG42 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 40

  • Dimensione della filettatura PG interna - 42

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343066700

Codice prodotto

TEARBM408

Cod. produttore

RBM408

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

40

Dimensione della filettatura PG interna:

42

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.