pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM407 RIDUZ. RBM407 ISO 40M-PG36 F - RBM407

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBM407 RIDUZ. RBM407 ISO 40M-PG36 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 40

  • Dimensione della filettatura PG interna - 36

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343066694

Codice prodotto

TEARBM407

Cod. produttore

RBM407

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

40

Dimensione della filettatura PG interna:

36

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.