pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM32J RIDUZ. RBM32J ISO 32M-1 1/4 F - RBM32J

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBM32J RIDUZ.  RBM32J ISO 32M-1 1/4 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1 1/4 pollice

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 32

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343066656

Codice prodotto

TEARBM32J

Cod. produttore

RBM32J

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 1/4 pollice

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

32

Materiale:

Ottone

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.