pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM3240 RIDUZ. RBM3240 ISO 32M-ISO 40F - RBM3240

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBM3240 RIDUZ. RBM3240 ISO 32M-ISO 40F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna - 40

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343096561

Codice prodotto

TEARBM3240

Cod. produttore

RBM3240

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna:

40

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

32

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.