pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM25H RIDUZ. RBM25H ISO 25M-1 F - RBM25H

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBM25H RIDUZ. RBM25H ISO 25M-1 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 25

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343066625

Codice prodotto

TEARBM25H

Cod. produttore

RBM25H

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

25

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 pollice

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.