pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM1216 RIDUZ. RBM1216 ISO 12M-ISO 16F - RBM1216

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBM1216 RIDUZ. RBM1216 ISO 12M-ISO 16F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna - 16

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 12

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343096523

Codice prodotto

TEARBM1216

Cod. produttore

RBM1216

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna:

16

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

12

Materiale:

Ottone

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.