pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGP017 RIDUZIONE RB017 1 1/2M-PG36 F - RBGP017

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBGP017 RIDUZIONE RB017 1 1/2M-PG36 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 1/2 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343066496

Codice prodotto

TEARBGP017

Cod. produttore

RBGP017

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1 1/2 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG