pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGP015 RIDUZIONE RB015 1 M-PG29 F - RBGP015

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBGP015 RIDUZIONE RB015 1 M-PG29 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343066472

Codice prodotto

TEARBGP015

Cod. produttore

RBGP015

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG