pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGP014 RIDUZIONE RB014 3/4M-PG29 F - RBGP014

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBGP014 RIDUZIONE RB014 3/4M-PG29 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 3/4 di pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343066465

Codice prodotto

TEARBGP014

Cod. produttore

RBGP014

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

3/4 di pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG