pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGP009 RIDUZIONE RB09 1/2M-PG11 F - RBGP009

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBGP009 RIDUZIONE RB09    1/2M-PG11  F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1/2 pollice

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 11

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343066410

Codice prodotto

TEARBGP009

Cod. produttore

RBGP009

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1/2 pollice

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

11

Materiale:

Ottone

Nichelato:

no

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG