pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGP001 RIDUZIONE RB01 1/4M-PG09 F - RBGP001

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBGP001 RIDUZIONE RB01 1/4M-PG09 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1/4 di pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343066335

Codice prodotto

TEARBGP001

Cod. produttore

RBGP001

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1/4 di pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG