TEAFLEX - TEARBGG66 RIDUZIONE RB66 1 1/2F-2 F - RBGG66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 2 pollici
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 1/2 pollice
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8030343066311
Codice prodotto
TEARBGG66
Cod. produttore
RBGG66
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
2 pollici
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1 1/2 pollice
Materiale:
Acciaio


