TEAFLEX - TEARBGG63 RIDUZIONE RB63 1 F-1 1/2F - RBGG63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1 1/2 pollice
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 pollice
Materiale - Acciaio
Confezione
5 PZ
EAN
8030343066281
Codice prodotto
TEARBGG63
Cod. produttore
RBGG63
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
1 1/2 pollice
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1 pollice
Materiale:
Acciaio


