pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG62 RIDUZIONE RB62 1 F-1 1/4F - RBGG62

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 pollice

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1 1/4 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343066274

Codice prodotto

TEARBGG62

Cod. produttore

RBGG62

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Acciaio

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1 pollice

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 1/4 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS