TEAFLEX - TEARBGG54 RIDUZIONE RB54 1/4F- 1/2F - RBGG54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1/2 pollice
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1/4 di pollice
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8030343066199
Codice prodotto
TEARBGG54
Cod. produttore
RBGG54
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
1/2 pollice
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1/4 di pollice
Materiale:
Acciaio


