pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG16 RIDUZIONE RB16 1 1/2M-2 F - RBGG16

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 1/2 pollice

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343066144

Codice prodotto

TEARBGG16

Cod. produttore

RBGG16

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1 1/2 pollice

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

2 pollici

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS