pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG12A RIDUZIONE RB12A 3/4 M-1 1/4F - RBGG12A

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 3/4 di pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343066090

Codice prodotto

TEARBGG12A

Cod. produttore

RBGG12A

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

3/4 di pollice

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 1/4 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS