pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG11 RIDUZIONE RB11 3/4 M-1 F - RBGG11

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 3/4 di pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343066076

Codice prodotto

TEARBGG11

Cod. produttore

RBGG11

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

3/4 di pollice

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS