pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG10 RIDUZIONE RB10 1/2 M-1 F - RBGG10

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1/2 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343066069

Codice prodotto

TEARBGG10

Cod. produttore

RBGG10

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1/2 pollice

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS