pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG09 RIDUZIONE RB 9 1/2M- 3/4F - RBGG09

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBGG09 RIDUZIONE RB 9 1/2M- 3/4F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1/2 pollice

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 3/4 di pollice

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343066052

Codice prodotto

TEARBGG09

Cod. produttore

RBGG09

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1/2 pollice

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

3/4 di pollice

Materiale:

Ottone

Nichelato:

no

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS