pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG07 RIDUZIONE RB 7 3/8M- 3/4F - RBGG07

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 3/8 di pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343066038

Codice prodotto

TEARBGG07

Cod. produttore

RBGG07

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

3/8 di pollice

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

3/4 di pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS