pagina iniziale

TEAFLEX - TEARB7531 CALOTTA CONNETTORE RB 75/31 - RB7531

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARB7531 CALOTTA CONNETTORE RB 75/31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343067257

Codice prodotto

TEARB7531

Cod. produttore

RB7531

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 pollice

Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.