TEAFLEX - TEAPTEM63G PRESS.POLIAM. M63 40-43 7035 - PTEM63G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 40...43 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8030343107663
Codice prodotto
TEAPTEM63G
Cod. produttore
PTEM63G
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
40...43 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Poliammide
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
67 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Temperatura di impiego:
-40...135 °C