TEAFLEX - TEAPTEM40 PRESS.POLIAM. M40 21-25 7001 - PTEM40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 17.5 mm
Apertura chiave - 45 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8030343097612
Codice prodotto
TEAPTEM40
Cod. produttore
PTEM40
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
17.5 mm
Apertura chiave:
45 mm
Per diametro cavo:
21...25 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Temperatura di impiego:
-40...135 °C