pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPTEM16 PRESS.POLIAM. M16 6- 8 7001 - PTEM16

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPTEM16 PRESS.POLIAM. M16    6- 8 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura chiave - 19 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8030343097575

Codice prodotto

TEAPTEM16

Cod. produttore

PTEM16

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

19 mm

Per diametro cavo:

6...8 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Temperatura di impiego:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.