TEAFLEX - TEAPTEM12N PRESS.POLIAM. M12 4,5-6,5 NERO - PTEM12N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 4.5...6.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8030343102019
Codice prodotto
TEAPTEM12N
Cod. produttore
PTEM12N
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
4.5...6.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
12
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Poliammide
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
15 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Temperatura di impiego:
-40...135 °C


