pagina iniziale
in esaurimento

TEAFLEX - TEAPTEM12 PRESS.POLIAM. M12 4,5-6,5 7001 - PTEM12

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPTEM12 PRESS.POLIAM. M12 4,5-6,5 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 4.5...6.5 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343097568

Codice prodotto

TEAPTEM12

Cod. produttore

PTEM12

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

4.5...6.5 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Poliammide

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

15 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Temperatura di impiego:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.