TEAFLEX - TEAPTE42 PRESS.POLIAM. PG42 34-40 7001 - PTE42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42
Passo della filettatura - 1.588 mm
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Apertura chiave - 62 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8030343097544
Codice prodotto
TEAPTE42
Cod. produttore
PTE42
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
42
Passo della filettatura:
1.588 mm
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Apertura chiave:
62 mm
Per diametro cavo:
34...40 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Temperatura di impiego:
-40...135 °C