TEAFLEX - TEAPTE36G PRESS.POLIAM. PG36 28-32 7035 - PTE36G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Passo della filettatura - 1.588 mm
Lunghezza della filettatura - 14.5 mm
Apertura chiave - 53 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8030343107564
Codice prodotto
TEAPTE36G
Cod. produttore
PTE36G
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Passo della filettatura:
1.588 mm
Lunghezza della filettatura:
14.5 mm
Apertura chiave:
53 mm
Per diametro cavo:
28...32 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Temperatura di impiego:
-40...135 °C