pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPTE21G PRESS.POLIAM. PG21 12-16 7035 - PTE21G

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPTE21G PRESS.POLIAM. PG21 12-16 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 33 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8030343107557

Codice prodotto

TEAPTE21G

Cod. produttore

PTE21G

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Passo della filettatura:

1.588 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

33 mm

Per diametro cavo:

12...16 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Temperatura di impiego:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.