pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPTE09 PRESS.POLIAM. PG09 5- 8 7001 - PTE09

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPTE09 PRESS.POLIAM. PG09 5- 8 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 5...8 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343097476

Codice prodotto

TEAPTE09

Cod. produttore

PTE09

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

5...8 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

9

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Poliammide

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

19 mm

Passo della filettatura:

1.411 mm

Temperatura di impiego:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.