pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRXM2507 PR. INOX316L 4 - 6,5 M25X1,5 - PRXM2507

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343143630

Codice prodotto

TEAPRXM2507

Cod. produttore

PRXM2507

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

28 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Misura angolare dell'esagono:

30 mm

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.