TEAFLEX - TEAPRXM2007 PR. INOX316L 4 - 6,5 M20X1,5 - PRXM2007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8030343143562
Codice prodotto
TEAPRXM2007
Cod. produttore
PRXM2007
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
22 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
24 mm
Temperatura di impiego:
-40...130 °C