TEAFLEX - TEAPRX2920 PR. INOX316L 17 -20,5 PG29 - PRX2920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 9.3 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8030343144040
Codice prodotto
TEAPRX2920
Cod. produttore
PRX2920
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9.3 mm
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
40 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
43.5 mm
Temperatura di impiego:
-40...130 °C