pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRX1108 PR. INOX316L 5 - 8 PG11 - PRX1108

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPRX1108 PR. INOX316L 5 - 8 PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343143869

Codice prodotto

TEAPRX1108

Cod. produttore

PRX1108

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Pressacavi in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.