pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRN0844 PRESSACAVO 39 -44 NPT 2 - PRN0844

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 19 mm

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 2 pollici

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343144569

Codice prodotto

TEAPRN0844

Cod. produttore

PRN0844

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

NPT

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

19 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

2 pollici

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

64 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Misura angolare dell'esagono:

70 mm

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.