TEAFLEX - TEAPRN0734 PRESSACAVO 29 -34 NPT 1 1/2 - PRN0734

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 18 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1 1/2 pollice
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8030343144545
Codice prodotto
TEAPRN0734
Cod. produttore
PRN0734
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
NPT
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1 1/2 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
50 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
56 mm
Temperatura di impiego:
-40...130 °C


